Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Entrée de câble,pour tube et goulotte / ivoire - 13

JUNG France
CopieCopie
Jung - Entrée de câble,pour tube et goulotte / ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - entrée de tube

  • couleur - blanc

  • numéro RAL (équivalent) - 1013

  • adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377221307

Réf. Sonepar

00749000960

Réf. Fournisseur

13

Marque

Jung

modèle:

entrée de tube

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

1013

adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré:

Oui

matériau:

plastique

Accessoire pour boîtier saillie pour entrée de câble pour tube diamètre 16 mm / Ivoire

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.