Non retournable

Jung - Entrée de câble, tube et goulotte / Gris clair - 11SG

JUNG France
CopieCopie
Jung - Entrée de câble, tube et goulotte / Gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ouvert

  • couleur - gris

  • numéro RAL (équivalent) - 7030

  • adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré - Oui

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377184114

Réf. Sonepar

00749718411

Réf. Fournisseur

11SG

Marque

Jung

modèle:

ouvert

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

7030

adapté à un boîtier apparent pour appareil encastré:

Oui

matériau:

plastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Accessoire pour boîtier saillie pour entrée de câble pour câble et goulotte mini / Gris clair

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.