Jung - Fiche pour prise Britisch Standard / Blanc - SA13
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 1
courant nominal - 13 A
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377149205
Réf. Sonepar
00749013294
Réf. Fournisseur
SA13
Marque
Jung
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
1
courant nominal:
13 A
matériau:
plastique
modèle:
British Standard
qualité du matériau:
autre
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
fiche d'adaptation:
Non
type de contact de protection:
carré
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


