Jung - Inter à cordon de tirage CD500 / Blanc - Z506NUZVWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commutation - va-et-vient
type de commande - corde de tirage
nombre de bascules d'actionnement - 0
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377205307
Réf. Sonepar
00749013851
Réf. Fournisseur
Z506NUZVWW
Marque
Jung
type de commutation:
va-et-vient
type de commande:
corde de tirage
nombre de bascules d'actionnement:
0
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
composition:
mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire):
0
interrupteur à bouton-poussoir:
Non
type de fixation:
fixation à griffes/vis
avec cadre/support de montage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9016
zone de texte/surface d'inscription:
non
voyant:
non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes:
10 AX
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
interrupteur de chauffage:
Non
Interrupteur de machine à laver:
Non
largeur d'appareil:
67 mm
hauteur d'appareil:
67 mm
profondeur d'encastrement:
29 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
37 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
couleur de l'opérateur de commutation:
autre
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


