Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Inter rotatif, 3 positions 16AX 250V unipolaire blanc - 1101-4WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Inter rotatif, 3 positions 16AX 250V unipolaire blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton rotatif

  • type de commutation - circuit 0 - 1 - 2 - 3

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377177284

Réf. Sonepar

00749717728

Réf. Fournisseur

1101-4WW

Marque

Jung

type de commande:

bouton rotatif

type de commutation:

circuit 0 - 1 - 2 - 3

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

composition:

mécanisme seul

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

tension nominale:

250 V

type de fixation:

fixation avec vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Interrupteur rotatif, 3 positions + position OFF 16AX 250 V racordement jusqu'à 4mm² fils rigides et flexibles / Blanc