Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Inter rotatif, IN 2 poles 20AX 250V unipolaire blanc - 1101-20WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Inter rotatif, IN 2 poles 20AX 250V unipolaire blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur double

  • type de commande - bouton rotatif

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • composition - mécanisme seul

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377177291

Réf. Sonepar

00749717729

Réf. Fournisseur

1101-20WW

Marque

Jung

type de commutation:

interrupteur double

type de commande:

bouton rotatif

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Oui

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

20 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Interrupteur rotatif, 3 positions + position OFF 20AX 250 V racordement jusqu'à 4mm² fils rigides et flexibles / Blanc