Jung - Inter temporisé 1 pole, max. 120 minutes - 11120-20WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
modèle - mécanique
réglage de l'heure - 0...0 min
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377177314
Réf. Sonepar
00749717731
Réf. Fournisseur
11120-20WW
Marque
Jung
composition:
mécanisme seul
modèle:
mécanique
réglage de l'heure:
0...0 min
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
0 W


