Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Interface avec capteur de pluie avec surface chauffante livré avec support - 17UR

JUNG France
CopieCopie
Jung - Interface avec capteur de pluie avec surface chauffante livré avec support

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension nominale - 230 V

  • fréquence - 50...50 Hz

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.2 A

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377360822

Réf. Sonepar

00749736082

Réf. Fournisseur

17UR

Marque

Jung

modèle:

autre

tension nominale:

230 V

fréquence:

50...50 Hz

calibre/courant nominal assigné (In):

1.2 A

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Interface avec capteur de pluie avec surface chauffante livré avec support de fixation