Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Interrupteur 3 poles à témoin 16 AX 400 V ~ / WG 800 - 803KOW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Interrupteur 3 poles à témoin 16 AX 400 V ~ / WG 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - interrupteur tripolaire

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377659209

Réf. Sonepar

00749002147

Réf. Fournisseur

803KOW

Marque

Jung

type de commutation:

interrupteur tripolaire

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

1

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

7035

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

contrôle et orientation

type d'éclairage:

lampe à effluves

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

400 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

16 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne à vis

interrupteur de chauffage:

Oui

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

58 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur IP 44 montage saillie à bascule 3 circuits 10 AX 250 V ~ à voyant témoin / WG 800 Gris

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung