Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Interrupteur à bascule 10 AX 250 V ~ / AP 600 Blanc - 605AWW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Interrupteur à bascule 10 AX 250 V ~ / AP 600 Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commutation - plusieurs interrupteurs

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377857001

Réf. Sonepar

00749002080

Réf. Fournisseur

605AWW

Marque

Jung

type de commutation:

plusieurs interrupteurs

type de commande:

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement:

2

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme complet avec cadre

nombre de modules (construction modulaire):

0

interrupteur à bouton-poussoir:

Non

type de fixation:

fixation à vis

avec cadre/support de montage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermodurci

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

9016

zone de texte/surface d'inscription:

non

voyant:

oui

fonction d'éclairage:

orientation

type d'éclairage:

lampe à incandescence

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes:

10 AX

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

interrupteur de chauffage:

Non

Interrupteur de machine à laver:

Non

largeur d'appareil:

61 mm

hauteur d'appareil:

61 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

couleur de l'opérateur de commutation:

blanc

Interrupteur IP 20 montage saillie à bascule 2 circuits avec alimentation commune 10 AX 250 V ~ / AP 600 Blanc

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung