Jung - Interrupteur à clé IP 44 sailie / WG 800 Gris - 804.28G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme complet avec cadre
type de commande - clé
mode de pose - saillie
couleur - gris
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377879904
Réf. Sonepar
00749002151
Réf. Fournisseur
804.28G
Marque
Jung
composition:
mécanisme complet avec cadre
type de commande:
clé
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
interrupteur bipolaire
nombre de pôles:
2
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP44
tension nominale:
250 V
nombre de modules (construction modulaire):
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
avec verrouillage électrique:
Non
avec verrouillage mécanique:
Oui
largeur d'appareil:
75 mm
hauteur d'appareil:
90 mm
profondeur d'appareil:
65 mm
largeur d'encastrement:
75 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


