Jung - Interrupteur à clé IP 44 sailie / WG 800 Gris - 806.18W

JUNG France
CopieCopie
Jung - Interrupteur à clé IP 44 sailie / WG 800 Gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - clé

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377660601

Réf. Sonepar

00749002161

Réf. Fournisseur

806.18W

Marque

Jung

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

clé

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation avec vis

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

tension nominale:

250 V

nombre de modules (construction modulaire):

0

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Oui

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Oui

avec verrouillage électrique:

Non

avec verrouillage mécanique:

Oui

largeur d'appareil:

75 mm

hauteur d'appareil:

75 mm

profondeur d'appareil:

65 mm

largeur d'encastrement:

75 mm

hauteur d'encastrement:

75 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

Interrupteur à clé contact inverseur IP 44 sailie sans protection contre démontage 10AX 250V / WG 800 Gris

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Jung

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung