Jung - Interrupteur à clé, VR-Store inverseur 10AX 250V - 134.15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - contact tournant
type de commande - clé
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
avec éclairage - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377094154
Réf. Sonepar
00749000966
Réf. Fournisseur
134.15
Marque
Jung
modèle:
contact tournant
type de commande:
clé
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
avec éclairage:
Non
mode de pose:
encastré
composition:
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts inverseurs:
1
version sans contact:
Non
nombre de bascules d'actionnement:
1
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
source lumineuse fournie:
Non
avec voyant indicateur:
Non
Contact de report:
Non
type de connexion:
borne à vis
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
imprimé:
sans
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
59 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
principe de fonctionnement:
électromécanique


