Jung - Interrupteur différentiel 30 mA / A 500 Blanc - A5530FIBWW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 30 A
type de courant différentiel - A
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377148833
Réf. Sonepar
00749714883
Réf. Fournisseur
A5530FIBWW
Marque
Jung
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
30 A
type de courant différentiel:
A
tension assignée (Ue):
230 V
mode de pose:
encastré
sélectif:
Non
type retardé de courte durée:
Non
résistance de court-circuit (Icw):
3 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
avec dispositif de verrouillage:
Oui
fréquence:
50/60 Hz
produits auxiliaires associables:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur d'encastrement:
32 mm
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
section de raccordement cable souple:
1.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
antidéflagration:
Non
numéro RAL (équivalent):
9016
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


