Jung - Interrupteur temporisé 2 poles, max. 15 minutes - 11015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
modèle - mécanique
réglage de l'heure - 0...0 min
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377108783
Réf. Sonepar
00749000942
Réf. Fournisseur
11015
Marque
Jung
composition:
mécanisme seul
modèle:
mécanique
réglage de l'heure:
0...0 min
mode de pose:
encastré
couleur:
anthracite
nombre de modules (construction modulaire):
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec sortie de semiconducteur:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
tension nominale:
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
consommation d'énergie:
0 W


