Jung - Enjo pour double Interrupteur et Bouton poussoir / WG 800 - 805NT

JUNG France
CopieCopie
Jung - Enjo pour double  Interrupteur et Bouton poussoir / WG 800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir en deux parties

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - anthracite

  • numéro RAL (équivalent) - 7016

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377989979

Réf. Sonepar

00749002156

Réf. Fournisseur

805NT

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir en deux parties

impression/marquage:

sans

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

anthracite

numéro RAL (équivalent):

7016

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

fixation à borne

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

52 mm

hauteur:

68 mm

Enjoliveur pour interrupteur ou bouton poussoir double touche IP 44 avec voyant diffuseur crayon / WG 800

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Jung

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung