Jung - JUNG Visu Pro - JVP-P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1.466 GHz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377158078
Réf. Sonepar
00749012006
Réf. Fournisseur
JVP-P
Marque
Jung
compatibilité multipostes, runtime:
Non
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
banque de données SQL:
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:
1.466 GHz
avec interface OPC, serveur:
Oui
avec interface OPC, client:
Oui
avec interfaces de programmation:
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Oui
mémoire principale min., système runtime:
256 Moctet
mémoire principale min., système de projection:
256 Moctet
extensions industrielles et technologiques:
intégré
nombre de serveurs max.:
1
nombre de clients max.:
50
adapté aux clients Web:
Oui
gestion des alarmes:
Non
représentation de tendance:
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs:
0
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
nombre de langues en ligne/runtime:
2
changement de langue possible:
Oui
nombre de langues de projection/runtime:
2
nombre de langues de surface de projection:
2
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Oui
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
optionnel
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:
1.466 GHz
convient au système d'exploitation Windows 9:
Oui


