Jung - JUNG Visu Pro - JVP-V

JUNG France
CopieCopie
Jung - JUNG Visu Pro

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • banque de données SQL - non disponible

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1.466 GHz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377158061

Réf. Sonepar

00749012007

Réf. Fournisseur

JVP-V

Marque

Jung

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

banque de données SQL:

non disponible

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

1.466 GHz

avec interface OPC, serveur:

Oui

avec interface OPC, client:

Oui

avec interfaces de programmation:

Non

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Oui

mémoire principale min., système runtime:

256 Moctet

mémoire principale min., système de projection:

256 Moctet

extensions industrielles et technologiques:

intégré

nombre de serveurs max.:

1

nombre de clients max.:

50

adapté aux clients Web:

Oui

gestion des alarmes:

Non

représentation de tendance:

Oui

nombre max. de projections multi-utilisateurs:

0

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

nombre de langues en ligne/runtime:

2

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

2

nombre de langues de surface de projection:

2

avec langage de script Visual Basic:

Non

avec autre langage de script:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

système de message:

intégré

archives utilisateurs/gestion des recettes:

intégré

système de rapports/système de protocole:

intégré

fonction diagnostic de processus:

optionnel

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

1.466 GHz

convient au système d'exploitation Windows 9:

Oui

Logiciel de supervision JUNG VISU PRO pour installation domestique ou tertiaire, version anglaise