Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Kit Serveur eNet + SC5 - ENET-S-SC5SW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Kit Serveur eNet + SC5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - eNet

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - encastré

  • écran - couleur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377173347

Réf. Sonepar

00749011540

Réf. Fournisseur

ENET-S-SC5SW

Marque

Jung

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

eNet

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

encastré

écran:

couleur

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

composition:

élément de commande avec cadre

champ désignation:

Non

fonction tactile:

Oui

autres interfaces:

autre

couplage au bus inclus:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

9005

indice de protection (IP):

IP20

Kit eNet Serveur livré avec alimentation séparée et écran Smart Control 5 pouces noir

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung