Jung - Kit SV-Serveur2 + Ecran Smart Control 5 pouces - SV-S2-SC5SW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
modèle - panneau d'avertissement et de commande
mode de pose - encastré
écran - couleur
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377332119
Réf. Sonepar
00749733211
Réf. Fournisseur
SV-S2-SC5SW
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
modèle:
panneau d'avertissement et de commande
mode de pose:
encastré
écran:
couleur
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
composition:
élément de commande avec cadre
champ désignation:
Non
fonction tactile:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


