Non retournable

Jung - Kit touche complet 1 voie platineF40 / LS 990 LC 4320L - LC401TSA254

JUNG France
CopieCopie
Jung - Kit touche complet 1 voie platineF40 / LS 990 LC 4320L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377243064

Réf. Sonepar

00749724306

Réf. Fournisseur

LC401TSA254

Marque

Jung

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Kit enjoliveur de touche complet 1 voie pour platine F40 KNX, KNX RF / Série LS 990 LC 4320L

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung