Jung - Kit touche complet 4 voies F40 / LS 990 Aluminium - AL2404TSA

JUNG France
CopieCopie
Jung - Kit touche complet 4 voies F40 / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - autre

  • couleur - aluminium

  • numéro RAL (équivalent) - 9006

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377044548

Réf. Sonepar

00749003436

Réf. Fournisseur

AL2404TSA

Marque

Jung

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

autre

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Oui

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

largeur:

70 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

hauteur:

70 mm

Kit enjoliveur de touche complet 4 voies pour platine F40 KNX, KNX RF / Série LS 990 Aluminium

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung