fin de vie

Jung - KNX DALI-Gateway TW pour 128 participants DALI - 2099REGHE

JUNG France
CopieCopie
Jung - KNX DALI-Gateway TW pour 128 participants DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - interface système d'éclairage/DALI

  • largeur en nombre de modules - 4

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377158993

Réf. Sonepar

00749001047

Réf. Fournisseur

2099REGHE

Marque

Jung

modèle:

interface système d'éclairage/DALI

largeur en nombre de modules:

4

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

protocole:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

protection contre le démontage:

Non

avec affichage LED:

Oui

possibilité de mise à jour:

Non

dépendant du fournisseur:

Non

visualisation:

Non

serveur Web:

Non

interface radio:

Non

interface IR:

Non

indice de protection (IP):

autre

KNX DALI-Gateway TW pour 128 participants DALI / Encombrement 4 modules / Montage rail DIN