Jung - KNX Détecteur Standard 1,10 m / A 500 Noir - A3181SW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...0 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377155046
Réf. Sonepar
00749002522
Réf. Fournisseur
A3181SW
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...0 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
brillant
couleur:
noir
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
commutateur de sélection:
Oui
spécial animaux:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
1.1 m
largeur de portée max.:
20 m
longueur de portée max.:
35 m
champ de détection de diamètre au sol:
40 m
angle de détection vertical:
6...6 °
nombre de canaux:
1
durée de marche min.:
10 s
durée de marche max.:
12 min
adapté à un montage au plafond:
Non
montage mural:
Oui
alimentation électrique du bus:
Oui
avec détection du champ arrière:
Non
avec capteur acoustique:
Non
largeur:
55 mm
hauteur:
55 mm
largeur d'encastrement:
55 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
55 mm
avec câble de raccordement:
Non
longueur de câble de raccordement:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


