Non retournable

Jung - KNX Détecteur Universel 1,10 m / A 500 Moka - A3181-1MO

JUNG France
CopieCopie
Jung - KNX Détecteur Universel 1,10 m / A 500 Moka

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - encastré

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377155664

Réf. Sonepar

00749002515

Réf. Fournisseur

A3181-1MO

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

encastré

angle de détection horizontal:

0...0 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

couleur:

autre

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Non

commande auxiliaire possible:

Oui

protection au ras du mur:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

spécial animaux:

Oui

surveillance de cage d'escalier:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage:

Oui

certifié DALI-1:

Non

hauteur de montage optimale:

1.1 m

largeur de portée max.:

5 m

longueur de portée max.:

8 m

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

angle de détection vertical:

6...6 °

nombre de canaux:

1

durée de marche min.:

10 s

durée de marche max.:

5 min

adapté à un montage au plafond:

Non

montage mural:

Oui

alimentation électrique du bus:

Oui

avec détection du champ arrière:

Non

avec capteur acoustique:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

55 mm

largeur d'encastrement:

55 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

avec câble de raccordement:

Non

longueur de câble de raccordement:

0 mm

Optique de finition KNX Détecteur 180 degrés Universel hauteur 1,10 m / Série A 500 Moka

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung