Jung - KNX Module touche 1 voie, Multifonction F50 / LS 990 - LS52911ST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377321311
Réf. Sonepar
00749732131
Réf. Fournisseur
LS52911ST
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
consommation d'énergie:
0.288 W
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


