Jung - KNX Module touche 1 voie, Standard F50 / LS 990 - LS5071TSM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
nombre de touches - 1
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377106888
Réf. Sonepar
00749012401
Réf. Fournisseur
LS5071TSM
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
nombre de touches:
1
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
consommation d'énergie:
0.288 W
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


