Jung - KNX Module touche 3 voies, Multifonction F50 / A 500 - A5093TSM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 6
nombre de touches - 3
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
A500
EAN
4011377106758
Réf. Sonepar
00749002664
Réf. Fournisseur
A5093TSM
Marque
Jung
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
6
nombre de touches:
3
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
radio bidirectionnelle:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
avec affichage LED:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
25 mm
consommation d'énergie:
288 W


