Jung - KNX Multistation universel, montage sur Rail DIN 8 MOD, SECURE - 2590M1SR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre de canaux d'entrée - 12
nombre d'entrées de commutation - 12
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377360013
Réf. Sonepar
00749736001
Réf. Fournisseur
2590M1SR
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre de canaux d'entrée:
12
nombre d'entrées de commutation:
12
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
Ethernet:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
nombre d'entrées:
12
courant de commutation max.:
16 A
courant de commutation résistif:
16 A
Puissance de coupure max.:
3680 VA
adapté à une charge C:
Oui
nombre de canaux de sortie:
15
nombre max. de sorties de commutation:
8
nombre max. de sorties de store vénitien:
4
fonction commutation:
Oui
calibre/courant nominal assigné (In):
0.06 A
tension de fonctionnement normale:
110...110 V
tension de détection externe requise:
Non
différentes phases connectables:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


