Jung - KNX Régulateur standard / LS 990 Aluminium - AL2178

JUNG France
CopieCopie
Jung - KNX Régulateur standard / LS 990 Aluminium

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • système de bus KNX-radio - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • composition - élément de commande

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377021464

Réf. Sonepar

00749003418

Réf. Fournisseur

AL2178

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

autres systèmes de bus:

sans

composition:

élément de commande

mode de pose:

encastré

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

avec commande sur site:

Oui

avec protection contre le vol/démontage:

Oui

avec affichage LED:

Oui

avec affichage:

Non

nombre d’entrées numériques:

4

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

aluminium

numéro RAL (équivalent):

9006

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

capteur externe:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Oui

fonctionnement en parallèle possible:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.01 W

KNX Régulateur standard avec molette de réglage pour chauffage et climatisation / Série LS 990 Aluminium

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung