fin de vie

Jung - KNX Tableau de commande / Info - MBT2424SW

CopieCopie
Jung - KNX Tableau de commande / Info

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • modèle - panneau d'avertissement et de commande

  • mode de pose - autre

  • écran - monochrome

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377088221

Réf. Sonepar

00749012981

Réf. Fournisseur

MBT2424SW

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

modèle:

panneau d'avertissement et de commande

mode de pose:

autre

écran:

monochrome

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

composition:

élément de commande

champ désignation:

Non

fonction tactile:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

-9005

KNX Mini Tableau de supervision avec 24 touches capacitives et LEDs RGB destinées à l'affichage de l'état / Finition verre noir