Jung - KNX Unité de couplage au bus 3 pour détecteur de présence encastrable - 2073U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
mode de pose - encastré
nombre de raccordements capteur/actionneur - 1
type de fixation - fixation avec vis
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377158986
Réf. Sonepar
00749001043
Réf. Fournisseur
2073U
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
mode de pose:
encastré
nombre de raccordements capteur/actionneur:
1
type de fixation:
fixation avec vis
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
largeur en nombre de modules:
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


