Jung - LED-Télévariateur universel 4 voies KNX / Modulaire - 390041SR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377179103
Réf. Sonepar
00749717910
Réf. Fournisseur
390041SR
Marque
Jung
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
puissance de sortie:
1...1 W
puissance supplémentaire utilisable:
Oui
type de charge:
universel et LED
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
puissance max. de commutation LED:
200 W
tension:
110...110 V
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP2X
compatible avec Casambi:
Non


