Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - LED-Télévariateur universel 5 voies KNX / Encastrable - 390051SLEDE

JUNG France
CopieCopie
Jung - LED-Télévariateur universel 5 voies KNX / Encastrable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - installation intégrée

  • nombre de sorties - 5

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377206922

Réf. Sonepar

00749720692

Réf. Fournisseur

390051SLEDE

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

actionneur de variateur

mode de pose:

installation intégrée

nombre de sorties:

5

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

100...100 W

puissance supplémentaire utilisable:

Non

tension:

5...5 V

fonctionnement en parallèle possible:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

compatible avec Casambi:

Non

Actionneur LED-Télévariateur universel 5 voies KNX / Encombrement 145x45x26 mm / Montage en faux plafond