Non retournable

Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Bleu métallisé - CDP82BLM

JUNG France
CopieCopie
Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Bleu métallisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - segment d'application

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • traitement de la surface - métallique

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377877306

Réf. Sonepar

00749004725

Réf. Fournisseur

CDP82BLM

Marque

Jung

modèle:

segment d'application

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

métallique

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

5010

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Liseré recouvrant de décoration, s'utilise avec cadres de finition de la Série CD Plus / CD Plus Bleu métallisé

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung