Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Jaune - CDP81GE

JUNG France
CopieCopie
Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - cadre d'application

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

  • traitement de la surface - autre

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377918207

Réf. Sonepar

00749004717

Réf. Fournisseur

CDP81GE

Marque

Jung

modèle:

cadre d'application

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

autre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

brillant

numéro RAL (équivalent):

1023

transparent:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Liseré intérieur de décoration, s'utilise avec cadres de finition de la Série CD Plus / CD Plus Jaune

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung