Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus Noir métallisé - CDP82SWM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - segment d'application
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement de la surface - métallique
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377877207
Réf. Sonepar
00749004735
Réf. Fournisseur
CDP82SWM
Marque
Jung
modèle:
segment d'application
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
métallique
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


