Jung - Liseré de décoration / Série CD Plus rouge métallisé - CDP82RTM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - segment d'application
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
traitement de la surface - métallique
couleur - rouge
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377877504
Réf. Sonepar
00749004734
Réf. Fournisseur
CDP82RTM
Marque
Jung
modèle:
segment d'application
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
métallique
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
3005
transparent:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


