Jung - Logiciel JVP spécial hotellerie - JVP-HOTEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 3.46 GHz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377173392
Réf. Sonepar
00749012005
Réf. Fournisseur
JVP-HOTEL
Marque
Jung
compatibilité multipostes, runtime:
Non
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
banque de données SQL:
non disponible
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:
3.46 GHz
avec interface OPC, serveur:
Oui
avec interface OPC, client:
Oui
avec interfaces de programmation:
Non
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
extensions industrielles et technologiques:
intégré
nombre de serveurs max.:
1
nombre de clients max.:
150
adapté aux clients Web:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
représentation de tendance:
Oui
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
nombre de langues en ligne/runtime:
2
changement de langue possible:
Oui
nombre de langues de projection/runtime:
2
nombre de langues de surface de projection:
2
avec langage de script Visual Basic:
Non
avec autre langage de script:
Oui
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:
1.466 GHz
convient au système d'exploitation Windows 9:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.


