Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - LS Touch LCZero32054 - LCZ459BFD1S254

JUNG France
CopieCopie
Jung - LS Touch LCZero32054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • avec affichage - Non

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377211308

Réf. Sonepar

00749721130

Réf. Fournisseur

LCZ459BFD1S254

Marque

Jung

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

avec affichage:

Non

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

LED à statut:

Oui

capteur IR:

Non

réglage manuel de la valeur de consigne:

Oui

contact à poussoir de présence:

Non

avec régulateur de température:

Oui

DCF77 récepteur intégré:

Non

avec minuterie:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

couplage au bus inclus:

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

KNX Room Controller LS Touch avec cadre de finition 1 poste intégré / Série LS 990 LCZero 4320L

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.

Un produit Jung

Découvrez toute la gamme Jung