Non retournable

Jung - Méc satellite 2 fils pour méca variapush 17? - 1720NE

JUNG France
CopieCopie
Jung - Méc satellite 2 fils pour méca variapush 17?

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - station annexe

  • type de charge - autre

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377166943

Réf. Sonepar

00749001017

Réf. Fournisseur

1720NE

Marque

Jung

modèle:

station annexe

type de charge:

autre

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

composition:

mécanisme seul

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Non

utilisable avec un détecteur de présence:

Non

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Non

commande infrarouge possible:

Non

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

tension nominale:

230 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

puissance de commutation:

0...0 W

puissance de commutation CVC:

0...0 W

nombre de canaux:

1

type de fixation:

fixation à griffes/vis

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mécanisme satellite 2 fils pour mécanisme variapush 17… / encastrable uniquement pour variateur

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.