Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Méc. Thermostat CH 1/O - RTR233

JUNG France
CopieCopie
Jung - Méc. Thermostat CH 1/O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

  • valeur différentielle - 0.5...0.5 K

  • type d'alimentation électrique - 230 V CA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377360563

Réf. Sonepar

00749736056

Réf. Fournisseur

RTR233

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

capteur externe:

Non

nombre de sorties chauffage:

1

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

avec affichage:

Non

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

indice de protection (IP):

IP20

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

compatible IFTTT:

Non

Mécanisme Thermostat d'ambiance contact 1 ouverture 230 VAC, montage dans boîtier d'encastrement DIN 49073