Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Méc. Thermostat CH Sol 230V - FTR231

JUNG France
CopieCopie
Jung - Méc. Thermostat CH Sol 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • charge de contact max. - 10 A

  • couleur - autre

  • raccordement - 2-fils intégral

  • modèle - marche-arrêt

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377195424

Réf. Sonepar

00749719542

Réf. Fournisseur

FTR231

Marque

Jung

mode de pose:

encastré

charge de contact max.:

10 A

couleur:

autre

raccordement:

2-fils intégral

modèle:

marche-arrêt

valeur différentielle:

0.5...0.5 K

type d'alimentation électrique:

230 V CA

avec récepteur:

Non

plage de mesure:

5...50 °C

capteur externe:

Non

présence d'une résistance anticipatrice:

sans

adapté pour le chauffage:

Oui

nombre de sorties chauffage:

1

adapté aux climatiseurs:

Non

nombre de sorties refroidissement:

1

différence ajustable:

Non

température affichée:

Non

avec indication du bruit:

Non

type de capteur:

capteur de résistance

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

commande:

pivotant

avec raccord d’eau:

Non

finition des contacts:

contact à fermeture (NO)

tension max. contacts:

240 V

indice de protection (IP):

IP2X

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):

0.15 W

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mécanisme Thermostat d'ambiance pour chauffage au sol 230 Volts, montage dans boîtier d'encastrement DIN 73049