Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Méc var à touche 20-210 VA / Inc & Halo. 230 VAC & Halo. TBT transf ferro et LED - 1710DE

JUNG France
CopieCopie
Jung - Méc var à touche 20-210 VA / Inc & Halo. 230 VAC & Halo. TBT transf ferro et LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de commande - bouton-poussoir

  • type de charge - universel

  • variation par coupure de fin de phase - Oui

  • variation par coupure de début de phase - Oui

  • couleur - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377166905

Réf. Sonepar

00749001014

Réf. Fournisseur

1710DE

Marque

Jung

type de commande:

bouton-poussoir

type de charge:

universel

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

couleur:

aluminium

composition:

mécanisme seul

mode de pose:

encastré

tension nominale (Un):

230...230 V

matériau:

autre

nombre d'unités:

1

contrôle d'app via Bluetooth:

Non

cablage en série:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

mémoire de valeurs de luminosité:

Oui

utilisable avec un bouton-poussoir:

Oui

utilisable avec un détecteur de mouvement:

Oui

utilisable avec un détecteur de présence:

Oui

utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:

Oui

commande radio possible:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

luminosité min. contrôlable:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

fréquence:

50...50 Hz

consommation d'énergie:

2 W

type de connexion:

borne à vis

section de conducteur:

0.5...0.5 mm²

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Mécanisme variateur à touche 20-210 VA / Incand & Halo. 230 VAC & Halo. TBT transfo ferromagnétique et LED