Jung - Méc varot univ LED enc / JUNG HOME - KNX RF - 1731DD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de commande - bouton pousse et tourne
type de charge - universel
variation par coupure de fin de phase - Oui
variation par coupure de début de phase - Oui
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377166981
Réf. Sonepar
00749716698
Réf. Fournisseur
1731DD
Marque
Jung
type de commande:
bouton pousse et tourne
type de charge:
universel
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
couleur:
aluminium
composition:
mécanisme seul
mode de pose:
encastré
tension nominale (Un):
230...230 V
matériau:
autre
nombre d'unités:
1
contrôle d'app via Bluetooth:
Non
cablage en série:
Non
commande auxiliaire possible:
Oui
mémoire de valeurs de luminosité:
Oui
utilisable avec un bouton-poussoir:
Non
utilisable avec un détecteur de mouvement:
Non
utilisable avec un détecteur de présence:
Non
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur:
Non
commande radio possible:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
luminosité min. contrôlable:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP00
fréquence:
50...50 Hz
puissance nominale charge ohmique/résistive:
20...420 W
puissance nominale de charge inductive:
20...420 VA
puissance nominale de charge capacitive:
20...420 VA
puissance max. de commutation LED:
400 W
consommation d'énergie:
4 W
type de connexion:
borne à vis
section de conducteur:
0.5...0.5 mm²
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
25 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


