Jung - Méca standard VR-Store / JUNG HOME - KNX RF - 1730JE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
calibre/courant nominal assigné (In) - 0 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377151390
Réf. Sonepar
00749001021
Réf. Fournisseur
1730JE
Marque
Jung
composition:
mécanisme seul
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
aluminium
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
utilisation mécanique possible:
Non
utilisation électronique possible:
Oui
matériau:
métal
qualité du matériau:
aluminium
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
type de fixation:
fixation à griffes/vis
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP2X
tension nominale:
230 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
32 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
avec verrouillage électrique:
Oui
avec verrouillage mécanique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'appareil:
25 mm
largeur d'encastrement:
71 mm
hauteur d'encastrement:
71 mm
diamètre d'encastrement:
56 mm
profondeur d'encastrement:
24 mm


