Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Mécanime prise double HP / Blanc - SLA2WW

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanime prise double HP / Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - connexion haut-parleur

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • avec jacks/coupleurs - Oui

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377995734

Réf. Sonepar

00749013580

Réf. Fournisseur

SLA2WW

Marque

Jung

utilisation:

connexion haut-parleur

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

avec jacks/coupleurs:

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Oui

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

autre

numéro RAL (équivalent):

9016

type de fixation:

fixation avec vis

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Oui

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP2X

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

Mécanime encastrable prise avec connecteur automatique double haut-parleur / Colorie Blanche

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.