Jung - Mécanisme bouton poussoir cde volet roulant à levier, fixation à vis - K539VEU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - mécanisme seul
type de commande - autre
mode de pose - encastré
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
modèle - contact à poussoir unipolaire
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011377173781
Réf. Sonepar
00749012016
Réf. Fournisseur
K539VEU
Marque
Jung
composition:
mécanisme seul
type de commande:
autre
mode de pose:
encastré
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
contact à poussoir unipolaire
nombre de pôles:
1
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne à vis
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
43 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
convient pour stores vénitiens:
Oui
pour volets roulants:
Oui
pour store-banne:
Oui
avec verrouillage électrique:
Non
largeur d'appareil:
71 mm
hauteur d'appareil:
71 mm
profondeur d'encastrement:
35 mm
Quelques mots du fabricant :
Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.
Un produit Jung
Découvrez toute la gamme Jung


