Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Jung - Mécanisme BP inverseur avec borne N séparée, fixation à vis - 533EU

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme BP inverseur avec borne N séparée, fixation à vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • avec éclairage - Non

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377273207

Réf. Sonepar

00749001998

Réf. Fournisseur

533EU

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à vis

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Mécanisme encastrable bouton poussoir inverseur avec borne N séparée, fixation à vis

Quelques mots du fabricant :

Éclairage, ombrage, climatisation, énergie, sécurité, système de portier et multimédia : les systèmes JUNG offrent la solution idéale à chacun de vos besoins. Le design esthétique se fond alors dans la technologie de maison et d'immeuble intelligents. Tous les systèmes suivent un concept simple : ils sont intelligents et beaux.Le progrès pour tradition.