Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Jung - Mécanisme BP unipolaire à fermeture, fixation à griffes et vis - 531U

JUNG France
CopieCopie
Jung - Mécanisme BP unipolaire à fermeture, fixation à griffes et vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir unique

  • type de commande - bascule/rocker

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • avec éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011377272903

Réf. Sonepar

00749001994

Réf. Fournisseur

531U

Marque

Jung

modèle:

bouton-poussoir unique

type de commande:

bascule/rocker

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec éclairage:

Non

mode de pose:

encastré

composition:

mécanisme seul

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

version sans contact:

Non

nombre de bascules d'actionnement:

1

nombre de modules (construction modulaire):

0

nombre de pôles:

1

tension nominale:

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

source lumineuse fournie:

Non

avec voyant indicateur:

Non

Contact de report:

Non

type de connexion:

borne automatique

type de fixation:

fixation à griffes/vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

imprimé:

sans

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

principe de fonctionnement:

électromécanique

Mécanisme encastrable bouton poussoir unipolaire à fermeture 10AX / 250 Volts, fixation à vis